メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.168
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:オイルシールはARI167です。 純正品番:[DUCATI:34912871A]
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 16-17
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S [ムルティストラーダ] 16-17
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 Enduro [エンデューロ] 16-17
タイプ:Y CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ48 [48x60.5/64.7x5/14]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:60.5 to 64.7
内径:48
フォーク径:Φ48mm
高さ:14
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


