フォークダストシール Φ48

フォークダストシール Φ48 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ48 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ48 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ48 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ48 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.165
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:オイルシールはARI134です。 純正品番:[DUCATI:34921771A]
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-15
タイプ:CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ48 [48x61x6/15]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:61
内径:48
フォーク径:Φ48mm
高さ:14
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER1200S/MULTISTRADA1200S材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×61×6/15]高さ(mm)14タイプCAP径(Φmm)フォーク:48外径(mm)61内径(mm)48内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16523608ARI.165
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする