メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.137
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:オイルシールはARI93/136です。 純正品番:[DUCATI:34920491A/KTM:7533279/MARZOCCHI:8501270/C/MV AGUSTA:800044690]
タイプ:SG5Y CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ50 [50x63.4x4.6/14]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:63.4
内径:50
フォーク径:Φ50mm
高さ:4.6 to 14
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


