川上工業
JC12Vタイプ ハロゲンランプ GY6.35口金
全長(mm)
44
消費電力(W)
50
定格電圧(V)
12
口金
GY6.35
外径(mm)
11
電球の種類
ハロゲン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16543165
カワカミJC12V50WGY6.35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください