AFAM(アファム)
フロントスプロケット 428-13 21202-13
メーカー名:アファム
メーカー品番:21202-13
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] DT125
歯数[丁数]:13
チェーンサイズ:428
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
13T
チェーンサイズ
428
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16538685
21202-13
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください