曜日別特売

フロントスプロケット 420-13 30100-13

フロントスプロケット 420-13 30100-13 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:30100-13
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KX100 89-06
カワサキ[KAWASAKI] KX85/2
カワサキ[KAWASAKI] KX80
カワサキ[KAWASAKI] KX65 00-11
カワサキ[KAWASAKI] KX60 83-99
ヤマハ[YAMAHA] DT50 88-95
歯数[丁数]:13
チェーンサイズ:420
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数13Tチェーンサイズ420内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654019830100-13
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする