AFAM(アファム)
フロントスプロケット 428-15 22201-15
メーカー名:アファム
メーカー品番:22201-15
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] 83
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:428
材質[素材]:鉄
材質
鉄
歯数
15T
チェーンサイズ
428
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16539306
22201-15
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください