曜日別特売

フロントスプロケット 428-14 21311-14

フロントスプロケット 428-14 21311-14 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 428-14 21311-14 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:21311-14
販売備考:SEROW250 05-06適合不可
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] 05-06
ヤマハ[YAMAHA] XT250X 06-10
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:428
材質[素材]:スチール
備考:SEROW250 05-06 は別途PCYが必要です。

材質スチール歯数14T備考SEROW250 05-06 は別途PCYが必要です。チェーンサイズ428内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653892021311-14
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする