AFAM(アファム)
フロントスプロケット 420-16 22100-16
メーカー名:アファム
メーカー品番:22100-16
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] 83
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:420
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
16T
チェーンサイズ
420
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16539261
22100-16
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください