フロントスプロケット 420-14 94119-14

フロントスプロケット 420-14 94119-14 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 420-14 94119-14 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:94119-14
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TZR50/R
アプリリア[APRILIA] RS50
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:420
材質[素材]:スチール

適合50MX SM 03-04/50RX 99-01/50 RX RACING 02-05/50 TUONO 03-05材質スチール歯数14Tチェーンサイズ420内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654116994119-14
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする