曜日別特売

フロントスプロケット 420-15 20104-15

フロントスプロケット 420-15 20104-15 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 420-15 20104-15 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:20104-15
適合情報:
ホンダ[HONDA] APE100 [エイプ100] /DX 02-06
ホンダ[HONDA] NSF100 06
ホンダ[HONDA] XR100 MOTARD [モタード] 05-06
ホンダ[HONDA] DAX50 [ダックス50 ST50] 95-
ホンダ[HONDA] GIOR CUB [ジョルカブ]
ホンダ[HONDA] MAGNA50 [マグナ50] 95-03
ホンダ[HONDA] MONKEY BAJA [モンキーバハ] 91-
ホンダ[HONDA] MONKEY R/RT [モンキーR/RT] 87-
ホンダ[HONDA] NSR50 87-88/89-99/00-
ホンダ[HONDA] XR50 MOTARD [モタード] 05-06
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:420
材質[素材]:スチール

適合CY50 76-/XR80 79-84/XR80R 85-材質スチール歯数15Tチェーンサイズ420内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653787920104-15
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする