AFAM(アファム)
フロントスプロケット 428-15 22205-15
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16539385
品番
22205-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:22205-15
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] 83
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:428
材質[素材]:鉄
材質
鉄
歯数
15T
チェーンサイズ
428