AFAM(アファム)
フロントスプロケット 420-14 30100-14
メーカー名:アファム
メーカー品番:30100-14
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KX60
ヤマハ[YAMAHA] DT50
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:420
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
14T
チェーンサイズ
420
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16540207
30100-14
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください