フロントスプロケット 415-12 94107-12

フロントスプロケット 415-12 94107-12 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 415-12 94107-12 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:94107-12
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 955I [デイトナ] 00-02
歯数[丁数]:12
チェーンサイズ:415
材質[素材]:スチール

適合50 RS EXTREMA-REPLICA 95-98材質スチール歯数12Tチェーンサイズ415内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654109094107-12
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする