AFAM(アファム)
フロントスプロケット 428-15 21305-15
メーカー名:アファム
メーカー品番:21305-15
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TW125 84-
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:428
材質[素材]:スチール
適合
TW125 98-01に適合
材質
スチール
歯数
15T
チェーンサイズ
428
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16538859
21305-15
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください