AFAM(アファム)
フロントスプロケット 420-15 94119-15
メーカー名:アファム
メーカー品番:94119-15
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:420
材質[素材]:スチール
適合
50MX SM 03-04/50RX 99-01/50 RX RACING 02-05/50 TUONO 03-05
材質
スチール
歯数
15T
チェーンサイズ
420
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16541178
94119-15
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください