AFAM(アファム)
フロントスプロケット 428-14 22200-14
メーカー名:アファム
メーカー品番:22200-14
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GS125E 82-95
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:428
材質[素材]:スチール
適合
GS125 82-95
材質
スチール
歯数
14T
チェーンサイズ
428
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16539288
22200-14
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください