曜日別特売

Cat6A フラットLANケーブル 3.0m ブルー

Cat6A フラットLANケーブル 3.0m ブルー - 日本トラストテクノロジー

10Gbps(10GBASE-T)の超高速通信に対応。エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である【500MHz】をクリア。わずかな隙間にも配線できる、しなやかな厚さ1.5mm、幅6mmのフラットケーブルを採用。ツメ折れ防止保護カバー付きコネクター。EU RoHS指令(10物質)準拠。

ブルー規格カテゴリー6A相当ケーブル長(m)3構造ヨリ線コネクタ形状RJ45コネクタあり結線方式ストレート結線使用場所屋内給電方式PoE対応(PoE/PoE+)爪折れ防止対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16543348JTLAN6A-F30BL
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする