エコノキャップ #8 900208ERLP

エコノキャップ #8 900208ERLP アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:900208ERLP
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕様:ECON-O-FIT HOSE CLAMP
外径:5/8inch・41/64inch
内径:11/16inch

仕様ECON-O-FIT HOSE CLAMP 適合#7/#8 材質アルミ ブルー 外径(mm)5/8 41/64 内径(mm)11/16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16542490 900208ERLP
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする