曜日別特売

フロントスプロケット 520-17 30300-17

フロントスプロケット 520-17 30300-17 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-17 30300-17 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:30300-17
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KX500 87-99
カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 97-01
カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 98-00
カワサキ[KAWASAKI] KDX250R 93-00
カワサキ[KAWASAKI] KDX250SR 93-03
カワサキ[KAWASAKI] KX250 87-98
カワサキ[KAWASAKI] SUPER SHERPA [スーパーシェルパ] 97-05
カワサキ[KAWASAKI] KDX220R 94-
カワサキ[KAWASAKI] KDX220SR 94-
カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 89-95
歯数[丁数]:17
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数17Tチェーンサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654026830300-17
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする