メーカー名:アファム
メーカー品番:47103-60
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ジレラ[GILERA] RCR50 06-09
ジレラ[GILERA] SMT50 06-09
プジョー[PEUGEOT] 50XP S TRACK/TOPROAD/SM/END 06・08-09/06・08/04-05/04-05
プジョー[PEUGEOT] 50XP 6 TRACK/TOPROAD/SM/END 06・08/06・08-09/02-05/02-05
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:60
チェーンサイズ:420
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:125mm
取付穴数:6穴


