フロントスプロケット 520-15 28402-15

フロントスプロケット 520-15 28402-15 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-15 28402-15 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:28402-15
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON
カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 01-07
カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER X [ディートラッカーX] 08-09
スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 520CON
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-06 520CON
スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89 520CON
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97 520CON
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

適合KLX250R 01-09材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654007628402-15
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする