AFAM(アファム)
フロントスプロケット 520-14 22305-14
メーカー名:アファム
メーカー品番:22305-14
適合情報:
スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
14T
チェーンサイズ
520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16539446
22305-14
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください