曜日別特売

フロントスプロケット 520-12 20320-12

フロントスプロケット 520-12 20320-12 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-12 20320-12 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:20320-12
適合情報:
ホンダ[HONDA] XL250 DEGREE [ディグリー] 91-98
ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 03-07
ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-07
歯数[丁数]:12
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数12Tチェーンサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653822020320-12
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする