AFAM(アファム)
フロントスプロケット 520-17 20613-17
メーカー名:アファム
メーカー品番:20613-17
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR600F
歯数[丁数]:17
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
17T
チェーンサイズ
520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16538606
20613-17
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください