AFAM(アファム)
フロントスプロケット 428-17 20200-17
メーカー名:アファム
メーカー品番:20200-17
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBX125 83-86
歯数[丁数]:17
チェーンサイズ:428
材質[素材]:スチール
適合
CBX125 83-86/XL125S 79-82 にも適合
材質
スチール
歯数
17T
チェーンサイズ
428
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16537915
20200-17
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください