AFAM(アファム)
フロントスプロケット 520-14 52612-14
メーカー名:アファム
メーカー品番:52612-14
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER900 [モンスター] 00-02
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
14T
チェーンサイズ
520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16540496
52612-14
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください