曜日別特売

フロントスプロケット 520-14 24502-14

フロントスプロケット 520-14 24502-14 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:24502-14
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-96
カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-
カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 85-86
カワサキ[KAWASAKI] KR-1 88-
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

適合GPX250 87-材質スチール歯数14Tチェーンサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653975124502-14
3,200
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする