曜日別特売

フロントスプロケット 520-16 28404-16

フロントスプロケット 520-16 28404-16 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-16 28404-16 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:28404-16
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 01-10 520CON
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数16Tチェーンサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654015528404-16
4,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする