AFAM(アファム)
フロントスプロケット 520-15 21804-15
メーカー名:アファム
メーカー品番:21804-15
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14 520CON
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
15T
チェーンサイズ
520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16539166
21804-15
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください