AFAM(アファム)
フロントスプロケット 520-15 20311-15
メーカー名:アファム
メーカー品番:20311-15
適合情報:
ホンダ[HONDA] CR250R 97-07
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
適合
CR250 88-96にも適合
材質
スチール
歯数
15T
チェーンサイズ
520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16538159
20311-15
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください