フロントスプロケット 525-14 20405-14

フロントスプロケット 525-14 20405-14 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 525-14 20405-14 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:20405-14
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB-1
ホンダ[HONDA] CB400FOUR
ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39]
ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31]
ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39]
ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42]
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:525
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数14Tチェーンサイズ525内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653825620405-14
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする