曜日別特売

フロントスプロケット 525-16 20507-16

フロントスプロケット 525-16 20507-16 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 525-16 20507-16 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:20507-16
販売備考:RVF400 520コンバート装着不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] STEED600 [スティード600] 88-
ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER400 [スラッシャー400] 00-
ホンダ[HONDA] SHADOW400 [シャドウ400] 97-99
ホンダ[HONDA] STEED400 [スティード400] 88-
ホンダ[HONDA] VRX400
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:525
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数16Tチェーンサイズ525内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653836020507-16
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする