フロントスプロケット 525-14 28401-14

フロントスプロケット 525-14 28401-14 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 525-14 28401-14 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:28401-14
販売備考:ZRX400/2は 品番 24506-** になります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10
カワサキ[KAWASAKI] ZR-7 [ZR750F]
カワサキ[KAWASAKI] VN1700 VULCAN1700 [ノマド]
カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-03
カワサキ[KAWASAKI] W650 99-07
カワサキ[KAWASAKI] W400 06-07
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 98-99
スズキ[SUZUKI] SV650S 99-07
スズキ[SUZUKI] GSR600 06-10
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 97-00
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:525
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数14Tチェーンサイズ525内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654004928401-14
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする