フロントスプロケット 525-17 20507-17

フロントスプロケット 525-17 20507-17 AFAM(アファム) フロントスプロケット 525-17 20507-17 AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:20507-17
販売備考:RVF400 520コンバート装着不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] SHADOW400 [シャドウ400] 97-99
歯数[丁数]:17
チェーンサイズ:525
材質[素材]:スチール

材質スチール 歯数17T チェーンサイズ525 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16538369 20507-17
3,800
3,798
4,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする