AFAM(アファム)
フロントスプロケット 520-16 20314-16
メーカー名:アファム
メーカー品番:20314-16
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB400SS 02-06
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
16T
チェーンサイズ
520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16538211
20314-16
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください