AFAM(アファム)
フロントスプロケット 520-16 21512-16
メーカー名:アファム
メーカー品番:21512-16
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 06-07 520CON
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:520
材質[素材]:鉄
材質
鉄
歯数
16T
チェーンサイズ
520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16539069
21512-16
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください