曜日別特売

フロントスプロケット 520-16 61201-16

フロントスプロケット 520-16 61201-16 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-16 61201-16 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:61201-16
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)
ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)
ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)
ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

適合125RS 96-98,06-10/125 PEGASO 92/125 TUAREG WIND AE 89-90/125 TUONO 04-07/240 CLIMBER材質スチール歯数16Tチェーンサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654073161201-16
3,200
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする