AFAM(アファム)
フロントスプロケット 520-10 20300-10
メーカー名:アファム
メーカー品番:20300-10
適合情報:
ホンダ[HONDA] RS125R 87-07
歯数[丁数]:10
チェーンサイズ:520
材質[素材]:鉄
材質
鉄
歯数
10T
チェーンサイズ
520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16538019
20300-10
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください