AFAM(アファム)
フロントスプロケット 525-15 52608-15
メーカー名:アファム
メーカー品番:52608-15
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 996STRADA [ストラーダ] 99-01
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:525
材質[素材]:スチール
適合
996 ST4S 01-04/996 STRADA 99-01/944ST2 97-01
材質
スチール
歯数
15T
チェーンサイズ
525
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16540460
52608-15
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください