メーカー名:アファム
メーカー品番:12304-39
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] SZR660 96-98
ヤマハ[YAMAHA] FZR400 88-95 520サイズ
ヤマハ[YAMAHA] FZR400R 88-95 520サイズ
ヤマハ[YAMAHA] RD250 76-77
ヤマハ[YAMAHA] TDR250 88-90
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:39
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:136mm
取付穴数:6穴


