曜日別特売

フロントスプロケット 530-13 28400-13

フロントスプロケット 530-13 28400-13 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 530-13 28400-13 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:28400-13
販売備考:注意:GSX1100SKATANA530CONについては、適合不可となります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-01
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-06
歯数[丁数]:13
チェーンサイズ:530
材質[素材]:スチール
備考:GSX1100SKATANA530CONについては、適合不可となります。

材質スチール歯数13T備考注意:GSX1100SKATANA530CONについては、適合不可となります。チェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654456528400-13
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする