リアスチールスプロケット 520-39 14203-39

リアスチールスプロケット 520-39 14203-39 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-39 14203-39 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:14203-39
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15203-39)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12
スズキ[SUZUKI] DR-Z400R
スズキ[SUZUKI] DR-Z400S
スズキ[SUZUKI] RM250 88-08
スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02
スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12
スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92
スズキ[SUZUKI] RM125 88-11
スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:39
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:146mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼)歯数39Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)146チェーンサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654580714203-39
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする