メーカー名:アファム
メーカー品番:44202-44
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カジバ[CAGIVA] 600W16 95-98
カジバ[CAGIVA] 350W12 93-96
カジバ[CAGIVA] 125Cruiser [クルーザー] 87-89
カジバ[CAGIVA] 125K7 92-93
カジバ[CAGIVA] 125Tamanaco [タマナコ] 88-91
カジバ[CAGIVA] 125W8/R Trail 92-95/96
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:44
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:145mm
取付穴数:6穴


