曜日別特売

フロントスプロケット 530-15 24601-15

フロントスプロケット 530-15 24601-15 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 530-15 24601-15 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:24601-15
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1400 [ZX-14] 06-08
カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-01
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 92-06
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [D型] 93-01
カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ] 84-89
カワサキ[KAWASAKI] GPZ750R NINJA [ニンジャ ZX750G] 85-88
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:530
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数15Tチェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654448624601-15
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする