リアスチールスプロケット 520-44 10310-44
メーカー名:アファム
メーカー品番:10310-44
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB250RS 78-83
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:44
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:4穴
材質スチール(C45鋼)
歯数44T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数4穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)110
チェーンサイズ520
内容量1個