メーカー名:アファム
メーカー品番:35801-40
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番36801-40)
適合情報:
アプリリア[APRILIA] Pegaso650 [ペガソ] 05-09
アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 04-09 520conサイズ
アプリリア[APRILIA] RSV1000R FACTORY [ファクトリー] 04-09 520conサイズ
アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 06-08 520conサイズ
アプリリア[APRILIA] APRILIA RS125 [アプリリア] 06-10
アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 09-10 520conサイズ
取り付け穴径:10.25
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:120mm
取付穴数:5穴


