メーカー名:アファムメーカー品番:16300-41販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17300-41)適合情報:カワサキ[KAWASAKI] KR-1 88-取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:41チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:156mm取付穴数:6穴