リアスチールスプロケット 520-45 12304-45

リアスチールスプロケット 520-45 12304-45 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-45 12304-45 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:12304-45
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] SZR660 96-98
ヤマハ[YAMAHA] FZR400 88-95 520サイズ
ヤマハ[YAMAHA] FZR400R 88-95 520サイズ
ヤマハ[YAMAHA] RD250 76-77
ヤマハ[YAMAHA] TDR250 88-90
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:136mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼)歯数45Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)136チェーンサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654543912304-45
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする