曜日別特売

リアスチールスプロケット 520-39 14405-39

リアスチールスプロケット 520-39 14405-39 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-39 14405-39 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:14405-39
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15405-39)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-11
スズキ[SUZUKI] GS500E 89-07
スズキ[SUZUKI] DESPERADO400/X [デスペラード400] 97-
スズキ[SUZUKI] GS400/E 94-
スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-03
スズキ[SUZUKI] ACROSS250 [アクロス250] 90-
スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] F/NO.GJ74A-128230-
スズキ[SUZUKI] GSX250E/S KATANA [カタナ] F/NO.GJ76A109706-
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:39
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼)歯数39Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654601714405-39
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする